Motion
79286191
Joint torique - DI 2.0000 po - 50.39 mm, DI 2.2500 po - 57.15 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764735
N° MFR79286191
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - DI 2.0000 po - 50.39 mm, DI 2.2500 po - 57.15 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764735
N° MFR79286191
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.0000 po - 50.39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po - 57.15 mm
  • Épaisseur
    0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    226
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79286191 79286191 AS568A-226 50/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.