Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.8750 po - 97.79 mm
- Extérieur Diamètre4.2500 po - 107.95 mm
- Épaisseur0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm
Détails
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret344
- Duromètre90 DURO O-RING
- Dureté90
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.