Motion
79287280
Joint torique - 5.8750 po DI, 6.3750 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764845
N° MFR79287280
Prix48.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 5.8750 po DI, 6.3750 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764845
N° MFR79287280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.3750 po
  • Épaisseur
    0.2750 po - 1/4 po - 6.99 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    436
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79287280 79287280 AS568A-436 10/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.