Motion
79287371
Joint torique - 8.0000 po - 8 po DI, 8.5000 po - 8-1/2 po DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764854
N° MFR79287371
Prix31.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 8.0000 po - 8 po DI, 8.5000 po - 8-1/2 po DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764854
N° MFR79287371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.0000 po à 8 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.5000 po à 8-1/2 po
  • Épaisseur
    0.2750 po - 1/4 po - 6.99 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    445
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79287371 79287371 AS568A-445 5/PAQUET BUNA D
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.