Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.4680 po
- Extérieur Diamètre0.6240 po
- Épaisseur0.0780 po à 0.0780 po
Détails
- Numéro du tiret906
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.