Motion
79287587
Joint torique - 0.7550 po DI, 0.9490 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764875
N° MFR79287587
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.7550 po DI, 0.9490 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764875
N° MFR79287587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.7550 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9490 po
  • Épaisseur
    0.0970 po à 0.0970 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    910
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79287587 79287587 AS568A-910 100/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.