Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9-5/8 po
- Puissance200.0
Détails
- Type de baseVis moyenne
- Indice de rendu des couleurs85
- Température de la couleur4100 K
- GradationNon réglable
- Type de lampeT5
- Style de lampesRésidentiel/bureau
- Longévité10,000 heures
- Sortie lumineuse3,700
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
Aperçu
- Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et plus efficacement que les lampes à incandescence
- Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
- Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.