Motion
79459723
5/8-18 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 7 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11764955
N° MFR79459723
Prix13.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-18 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 7 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11764955
N° MFR79459723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    7 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79459723 79459723 5/8-18X7 GR5 ZP PARTIA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif