Motion
79461844
7/16-14 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 1-3/8 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11764956
N° MFR79461844
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 1-3/8 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11764956
N° MFR79461844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79461844 79461844 7/16-14X1-3/8 GR5 ZP F
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif