Motion
79611216
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M12x1.75 ; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11765059
N° MFR79611216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M12x1.75 ; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11765059
N° MFR79611216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    8.00mm
  • Longueur  
    4-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ISO 7380
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
79611216 79611216 M12X25 A2 18-8 SS BUTT
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.