Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces8
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.