Motion
80260300
Diam de 1/2 po, pas gros, 1 po LOC, 4 Flute Cobalt, fini TiN, 3 po OAL, 1/2 po diam à tige, embout simple
N° D’ARTICLE MI11765616
N° MFR80260300
Prix43.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/2 po, pas gros, 1 po LOC, 4 Flute Cobalt, fini TiN, 3 po OAL, 1/2 po diam à tige, embout simple
N° D’ARTICLE MI11765616
N° MFR80260300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
80260300 80260300 1/2X1/2X1 po 4FL COB TIN
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.