Motion
80260672
Diam 1 po, pas gros, LOC 3 po, fraise à bout carré rugueuse Cobalt 5 cannelures, fini TiN, OAL 5-1/2 po, Diam à tige 1 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11765648
N° MFR80260672
Prix150.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1 po, pas gros, LOC 3 po, fraise à bout carré rugueuse Cobalt 5 cannelures, fini TiN, OAL 5-1/2 po, Diam à tige 1 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11765648
N° MFR80260672

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    5
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
80260672 80260672 1X1X3" COB TIN COARSE
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.