Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1-1/8 po
- Diamètre de l’usine1-1/4 po
- Longueur totale3-3/8 po
- PasGrossière
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe non centrale
- Direction de coupeMain droite
- Type de finExtrémité carrée
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionTiN
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de cannelures6
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.