Motion
80953318
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; partiellement filetée, acier de qualité 5 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11765810
N° MFR80953318
Prix54.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; partiellement filetée, acier de qualité 5 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11765810
N° MFR80953318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
80953318 80953318 1/2-13X2 GR.5 HX HD CS
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.