Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube5/16 po
Détails
- Style de connexionTube à tube
- Type de connexionTube à tube
- À utiliser avecAir comprimé, eau
- MatérielLaiton plaqué nickel
- Température de travail maximale160˚ F
- Pression de service maximale250
- Température de travail minimale0˚ F
- Matériau du joint toriqueBuna
- Code PSC4720
- TypeRaccord de cloison