Motion
81070641
Diam extérieur de 3/8 po, raccord union de tube à pression en laiton nickelé Y 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique en Buna
N° D’ARTICLE MI11765821
N° MFR81070641
Prix173.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 3/8 po, raccord union de tube à pression en laiton nickelé Y 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique en Buna
N° D’ARTICLE MI11765821
N° MFR81070641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Union Y

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 81070641 81070641 3/8 PO 5/PAQUET UNION Y