Motion
81430092
Perceuse à profiler en acier haute vitesse 9/64 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure parabolique, tige droite, AAL 2-7/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11766490
N° MFR81430092
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à profiler en acier haute vitesse 9/64 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure parabolique, tige droite, AAL 2-7/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11766490
N° MFR81430092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    9/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    9/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Parabolique
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
81430092 81430092 9/64 PO 135D HSS BRITE P
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures paraboliques sont construites avec une forme de cannelure plus large pour un débit accru des copeaux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good