Motion
81430118
Perceuse à profiler en acier haute vitesse 11/64 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure parabolique, tige droite, AAL 3-1/4 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11766492
N° MFR81430118
Prix4.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à profiler en acier haute vitesse 11/64 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure parabolique, tige droite, AAL 3-1/4 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11766492
N° MFR81430118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11/64 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    11/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Parabolique
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
81430118 81430118 11/64 po 135D HSS BRITE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures paraboliques sont construites avec une forme de cannelure plus large pour un débit accru des copeaux.