Motion
81871048
1/16 po, 3/32 po LOC, tige Diam 1/4 po, OAL 31/32 po, cannelure 3 , broyeur à bout carré cobalt à une extrémité, sans revêtement, cannelure en spirale, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11766611
N° MFR81871048
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/16 po, 3/32 po LOC, tige Diam 1/4 po, OAL 31/32 po, cannelure 3 , broyeur à bout carré cobalt à une extrémité, sans revêtement, cannelure en spirale, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11766611
N° MFR81871048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.0938 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0625 po
  • Longueur totale
    6-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
81871048 81871048 1/16X1/4X3/32" 3FL COB
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good