Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5210 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.5410 po
- Diamètre extérieur1.0920 po
- Plage de diamètres extérieurs1.0550 po~
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1210 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeEIG
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.