Motion
82948340
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/4 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11767278
N° MFR82948340
Prix3.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/4 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11767278
N° MFR82948340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
82948340 82948340 1/2-13 X 2-1/4 18-8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.