Motion
83242362
3/8-16 UNC, longueur sous la tête de 7/8 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 7/8 po, acier de qualité 5 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11767421
N° MFR83242362
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, longueur sous la tête de 7/8 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 7/8 po, acier de qualité 5 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11767421
N° MFR83242362

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.8100 po
  • Longueur
    7/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Dentelé

Aperçu

Description du fabricant
83242362 83242362 3/8-16X7/8 ZP GR 5 SER
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.