Motion
83242693
Grossière métrique M12x1.75 , longueur sous la tête 30mm , boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage 30mm , acier allié grade 10.9 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11767453
N° MFR83242693
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grossière métrique M12x1.75 , longueur sous la tête 30mm , boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage 30mm , acier allié grade 10.9 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11767453
N° MFR83242693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    15.73 à 16.00 mm
  • Diamètre de la bride
    26.60 mm
  • Longueur
    30.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    30.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Revêtement
    Phosphate et huile
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    DIN 6921; DIN ISO 898-1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
83242693 83242693 M12-1.75X30 DIN6921 GR
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.