Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement20.67 à 21.00 mm
- Diamètre de la bride35.00 mm
- Longueur45.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage45.00 mm
- Taille du filetageM16x2.00
Détails
- RevêtementPhosphate et huile
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardDIN 6921; DIN ISO 898-1
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 10.9
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeLisse
Aperçu
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.