Motion
83243097
Grossière métrique M8x1.25 , longueur sous la tête 35mm , boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage 30mm , acier allié grade 10.9 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11767493
N° MFR83243097
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grossière métrique M8x1.25 , longueur sous la tête 35mm , boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage 30mm , acier allié grade 10.9 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11767493
N° MFR83243097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    12.73 à 13.00 mm
  • Diamètre de la bride
    18.00 mm
  • Longueur
    35.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    30.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Revêtement
    Phosphate et huile
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    DIN 6921; DIN ISO 898-1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
83243097 83243097 M8-1.25X35 DIN6921 GR1
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.