Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride0.6800 po
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardASME B18.6.3; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- TypeDentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.