Motion
84020445
Rondelle de blocage fendue - 2.0080 po DI, 4.0740 po DE, 0.4580 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11767652
N° MFR84020445
Prix1,557.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 2.0080 po DI, 4.0740 po DE, 0.4580 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11767652
N° MFR84020445

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,557.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    2.0390 po
  • Diamètre extérieur maximal
    4.0740 po
  • Diamètre intérieur minimum
    2.0080 po
  • Taille de la vis
    3
  • Épaisseur
    0.4580 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAIT DE VERROUILLAGE FENDU ZINC DE 84020445 84020445 3 PO
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon