Motion
84146174
1-3/4 - 5 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; partiellement filetée, acier de qualité 5 , sans revêtement, hexagonale de 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11767743
N° MFR84146174
Prix97.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/4 - 5 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; partiellement filetée, acier de qualité 5 , sans revêtement, hexagonale de 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11767743
N° MFR84146174

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille du filetage
    1-3/4 - 5 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
84146174 84146174 1-3/4-5 X 8 GR 5 HEX. H
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.