Motion
85130169
Vis mécanique à empreinte fendue M8x1.25 métrique, longueur 90mm sous la tête, tête cylindrique large, acier inoxydable classe 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768119
N° MFR85130169
Prix4.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte fendue M8x1.25 métrique, longueur 90mm sous la tête, tête cylindrique large, acier inoxydable classe 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768119
N° MFR85130169

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    90.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    DIN 85
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
85130169 85130169 M8X90 A2 18-8 FENTE SS
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.