Motion
85302669
M20x2.50mm Metric Coarse, 90mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 30mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768189
N° MFR85302669
Prix9.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M20x2.50mm Metric Coarse, 90mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 30mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768189
N° MFR85302669

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in30.00 mm
  • Longueur
    90.00 po
  • Taille du filetage
    inM20x2.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85302669 85302669 M20 X 90 18-8 SS PARTIEI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.