Motion
85310936
Vis mécanique à empreinte cruciforme M3x0.50 métrique, empreinte cruciforme 40mm OAL - tête plate, acier inoxydable grade 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768213
N° MFR85310936
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme M3x0.50 métrique, empreinte cruciforme 40mm OAL - tête plate, acier inoxydable grade 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768213
N° MFR85310936
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M3x0.50

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    DIN 965
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
85310936 85310936 M3X40 A2 18-8 SS PHILL
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.