Motion
85560555
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11768268
N° MFR85560555
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11768268
N° MFR85560555

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85560555 85560555 3/4-10 X 1 316 SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.