Motion
85724441
Écrou hexagonal droit en acier 1/2-20 UNF; 3/4 po sur les méplats, 7/16 po de haut, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11768404
N° MFR85724441
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 1/2-20 UNF; 3/4 po sur les méplats, 7/16 po de haut, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11768404
N° MFR85724441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Largeur sur les talons plats
    3/4 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
85724441 85724441 1/2-20 GR8 YZ FINI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good