Motion
85734895
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11768417
N° MFR85734895
Prix9.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11768417
N° MFR85734895

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85734895 85734895 3/8-16 X 2-1/2 316 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon