Motion
85734929
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11768420
N° MFR85734929
Price$23.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11768420
N° MFR85734929

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$23.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85734929 85734929 3/8-16 X 4 316 SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif