Motion
85734952
7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 316 , sans revêtement, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11768422
N° MFR85734952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 316 , sans revêtement, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11768422
N° MFR85734952
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85734952 85734952 7/16-20 X 1-1/2 316 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif