Motion
85826758
9/16-12 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11768453
N° MFR85826758
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9/16-12 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11768453
N° MFR85826758
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    13/16 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85826758 85826758 9/16-12 X 5 18-8 SS PR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif