Motion
86501459
1-1/2 - 12 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; Complètement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11769732
N° MFR86501459
Prix29.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 - 12 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; Complètement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11769732
N° MFR86501459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-1/4 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 12 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86501459 86501459 1-1/2-12 X 3 ALLOY GR.
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.