Motion
86501897
5/8-11 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11769776
N° MFR86501897
Prix5.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11769776
N° MFR86501897

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86501897 86501897 5/8-11 X 6-1/2 ALLOY G
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.