Motion
86502929
7/8-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 15 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11769882
N° MFR86502929
Prix32.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 15 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11769882
N° MFR86502929

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Longueur
    15 po
  • Taille du filetage
    7/8-14 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86502929 86502929 7/8-14 X 15 ALLOY GR.8
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.