Motion
86853421
3/8-16 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 2-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11770236
N° MFR86853421
Prix19.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 2-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11770236
N° MFR86853421

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86853421 86853421 3/8-16X2-1/2 poGR8 10/PAQUET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.