Motion
86853447
7/16-14 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11770238
N° MFR86853447
Prix17.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11770238
N° MFR86853447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86853447 86853447 7/16-14X1-1/2"GR8 10PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.