Motion
87867446
Joint torique - 3.3750 po - 3-3/8 po DI, 3.7500 po - 3-3/4 po DE, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI11770559
N° MFR87867446
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 3.3750 po - 3-3/8 po DI, 3.7500 po - 3-3/4 po DE, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI11770559
N° MFR87867446
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.3750 po à 3-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po à 3-3/4 po
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    340
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
87867446 87867446 -340 18/PAQUET EPDM 70 ORI
  • L’EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.