Motion
87907465
#14 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 1/2" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770717
N° MFR87907465
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#14 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 1/2" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770717
N° MFR87907465

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #14

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type AB

Aperçu

Description du fabricant
87907465 87907465 14X1/2 PH SL AUTO-ÉTANCHÉITÉ
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.