Motion
87919403
Vis 1/2 po, longueur 4 po sous la tête, acier, vis céphalique à tête hexagonale - galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771344
N° MFR87919403
Prix4.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis 1/2 po, longueur 4 po sous la tête, acier, vis céphalique à tête hexagonale - galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771344
N° MFR87919403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2

Aperçu

Description du fabricant
87919403 87919403 1/2X 4 VIS À TÊTE HX HD
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.