Motion
87921227
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 3-48 UNC; 3/16 po sur tous les méplats, 1/16 po de haut, fini zinc transparent
N° D’ARTICLE MI11771445
N° MFR87921227
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 3-48 UNC; 3/16 po sur tous les méplats, 1/16 po de haut, fini zinc transparent
N° D’ARTICLE MI11771445
N° MFR87921227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/16 po
  • Taille du filetage
    #3-48
  • Largeur sur les talons plats
    3/16 po

Détails

  • Revêtement
    Zinc transparent
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU SCR 87921227 87921227 3-48 HEX MACH
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.