Motion
87921581
Contre-écrou hexagonal droit en acier 7/16-14 UNC; 11/16 po sur les méplats, 1/4 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771466
N° MFR87921581
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier 7/16-14 UNC; 11/16 po sur les méplats, 1/4 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771466
N° MFR87921581

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
87921581 87921581 7/16-14 HEX. FINI J
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.