Motion
87921888
N° 10-32 UNF, plaqué zinc, Écrou à oreilles standard en acier - portée à oreilles de 0.91 po, portée à oreilles de 0.47 po
N° D’ARTICLE MI11771486
N° MFR87921888
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 10-32 UNF, plaqué zinc, Écrou à oreilles standard en acier - portée à oreilles de 0.91 po, portée à oreilles de 0.47 po
N° D’ARTICLE MI11771486
N° MFR87921888

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #10-32
  • Hauteur de l’aile
    0.4700 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    0.9100 po

Aperçu

Description du fabricant
87921888 87921888 10-32 AILES FORGÉES À FROID
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté