Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/4 po
- Taille du filetage#10-24
- Largeur sur les talons plats3/8 po
Détails
- Fixation standardUNC
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- Insérer le matérielNylon
- Type d’écrou de blocageContre-écrou hexagonal
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureImpériale
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.